Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza grip con becchi semitondi Versione americana

Pinza grip con ganasce semitonde, vers. americana
PINZA-AUTOBLOCCANT-BECCHI-RICURVI-L205MM

Cod. art. 071409 081
EAN 4062856799398

30,80 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con tagliafili

Ganascia con due becchi curvi dentati


Per afferrare saldamente esagoni, bulloni, dadi, tubazioni, tubi, ecc.



Include un pratico tagliafili.



Vite di regolazione


Per regolare la pressione adatta al tipo di lavoro.



Robustezza e durata ottimali


In acciaio temprato



Massima forza di bloccaggio.


Con classica leva di sblocco



Dentatura temprata è progettata per la presa da qualsiasi angolo.



Nichelato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

205 mm

Apertura di serraggio min/max

0-53 mm

Materiale

Acciaio al cromo-vanadio, temprato

Superficie

Nichelato

Peso prodotto (per pezzo)

550.000 g